Transport- en opbergdoos OrgaMove
Transport- en opslagdoos OrgaMove
Art.-nr. 0684602887
EAN 4062856509768
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Praktische organisatiehulp op de mobiele werkplek
- Werkmaterialen en accessoires worden optimaal opgeslagen, gewoon meenemen en vertrekken
- Behuizing van slagvaste en krasbestendige kunststof (ABS)
- Het zachte handvat van kunststof (TPE) is bijzonder comfortabel in de hand tijdens het dragen
- Als het werk is voltooid, kan de doos worden opgeborgen in een container achter een standaard 3U-paneel
- Vaatwasmachinebestendig
Bestel de bekerset afzonderlijk
Levertijd: 5 werkdagen
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Acrylonitril-butadieen-styreen |
Kleur | Verkeerswit, vergelijkbaar met RAL 9016 |
Breedte | 161,3 mm |
Lengte | 324,3 mm |
Hoogte | 120 mm |
Productgewicht (per stuk) | 466,000 g |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!