Transponderkaart Voor Chiptronic meubelslot
Transponder-kaart Chiptronic
CHIPTRONIC-TRANSPONDERKAART
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Transponderkaart voor deuren tot max. 35 mm dik
- RFID-transponder met 125 kHz
Chiptronic meubelslot en transponderchip/-kaart worden in werkende staat geleverd (met afzonderlijke sleutels).
Voor het gebruik van extra transponders of het configureren van meerdere sloten is een programmeerkaart vereist.
De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Lengte | 86 mm |
Breedte | 54 mm |
Dikte | 0.8 mm |
Materiaal | Kunststof |
Oppervlakte | 0 - Niet van toepassing |
Productgewicht (per stuk) | 1.000 g |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!