Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute

Transpoder-Programmierkarte Elektronisch KST

Transpoder-Programmierkarte Elektronisch KST
PROGRAMKARTE-(F.MOEBLSHLO-EL)-KST

Art.-Nr. 0683532910

EAN 4054458540775

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Transpoder-Programmierkarte Elektronisch KST

Art.-Nr. 0683532910

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 2 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Anlernen zusätzlicher Transponderchip und Transponderkarte
Hinweis

Möbelschloss Chiptronic und Transponderchip/Karte werden im angelernten Zustand (verschiedenschließend) ausgeliefert.


Für die Benutzung weiterer Transponder oder auch mehrere Schlösser einzustellen ist eine Transponder-Programmierkarte erforderlich.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

86 mm

Breite

54 mm

Dicke

0,8 mm

Produktgewicht (per Stück)

10,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen