Transformateur de sécurité électronique
Transformateur de sécurité électronique 9 W
TRANSFO LED 9W 9 SORTIES
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Protection anti-court-circuit intégrée dans la ligne secondaire, contre les surcharges et le fonctionnement au ralenti.
- Une fois les interférences éliminées (par ex. court-circuit), l'unité redémarre automatiquement.
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques !
Fiches de données de sécurité(X)
Tension d'entrée | 230 V/CA |
Fréquence min. | 50 Hz |
Fréquence max. | 60 Hz |
Intensité max. | 350 mA |
Puissance | 9 W |
Puissance de sortie min. | 1 W |
Longueur de câble (longueur secondaire) | 100 mm |
Nombre de connections | 9 PCS |
À intensité variable | Non |
Matière du boîtier | Plastique |
Couleur de boîtier | Blanc |
Longueur | 121 mm |
Largeur | 45 mm |
Hauteur | 20 mm |
Indice de protection IP | IP 20 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!