Transformateur de sécurité électronique
Transformateur LED 24 V
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques !
Fiches de données de sécurité(X)
Pour éclairage LED avec système de branchement
Tension d'entrée | 230 V/CA |
Fréquence min. | 50 Hz |
Fréquence max. | 60 Hz |
Tension de sortie | 24 V/DC |
Puissance | 5 W |
Puissance de sortie min. | 1 W |
Type de connexion (primaire) | Fiche européenne |
Type de connexion (secondaire) | Système enfichable LD2 |
Longueur de câble (primaire) | 2000 mm |
Longueur de câble (longueur secondaire) | 100 mm |
Nombre de connections | 6 PCS |
Matière du boîtier | Plastique |
Couleur de boîtier | Blanc |
Longueur | 58 mm |
Largeur | 35 mm |
Hauteur | 21 mm |
Indice de protection IP | IP 20 |
Classe de protection | Classe de protection II/isolation de protection |