Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Transformateur de sécurité électronique

Transformateur de sécurité électronique 9 W
TRAFO-ET-LED-3FACH-LD1-9W-350MA-DC

Art. N° 0976500500
EAN 4046778780313

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour éclairage LED avec système de branchement LD1
  • Protection anti-court-circuit intégrée dans la ligne secondaire, contre les surcharges et le fonctionnement au ralenti.

  • Une fois les interférences éliminées (par ex. court-circuit), l'unité redémarre automatiquement.

Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Tension d'entrée

230 V/CA

Fréquence min.

50 Hz

Fréquence max.

60 Hz

Intensité max.

350 mA

Puissance

9 W

Puissance de sortie min.

1 W

Longueur de câble (longueur secondaire)

100 mm

Nombre de connections

3 PCS

À intensité variable

Non

Matière du boîtier

Plastique

Couleur de boîtier

Blanc

Longueur

121 mm

Largeur

45 mm

Hauteur

20 mm

Indice de protection IP

IP 20

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Rallonge

ZB-VERBLTG-TRAFO-LED-LD1-1,0M

Pour éclairage LED avec système de branchement LD1
x 1 pcs
Rallonge

ZB-VERBLTG-TRAFO-LED-LD1-2,0M

Pour éclairage LED avec système de branchement LD1
x 1 pcs