Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Transformateur de sécurité LED

Transformateur de sécurité LED

Art. N° 0976501184
EAN 4053479655512

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour éclairage LED 12 V

Conception plate


Grâce à la faible hauteur de montage, le transformateur peut également être installé dans les petits espaces confinés, par exemple derrière un panneau arrière.



Avec œillets de fixation



Protection anti-court-circuit intégrée dans la ligne secondaire, contre les surcharges et le fonctionnement au ralenti


Une fois les interférences éliminées (par ex. court-circuit), l'unité redémarre automatiquement

Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Tension d'entrée min.

200 V/CA

Tension d'entrée max.

240 V/CA

Fréquence

50 Hz

Tension de sortie

12 V/DC

Puissance

40 W

Type de connexion (primaire)

Fiche européenne

Type de connexion (secondaire)

Système enfichable LED A

Longueur de câble (primaire)

2000 mm

Longueur de câble (longueur secondaire)

100 mm

Nombre de connections

6 PCS

À intensité variable

0 - sans objet

Matière du boîtier

Plastique

Couleur de boîtier

Noir

Longueur

159 mm

Largeur

58 mm

Hauteur

18 mm

Indice de protection IP

IP 20

Classe de protection

Classe de protection III / très basse tension de protection

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Interrupteur de variateur radio

SWTCH-EL-W-DIMCONTR-12V-WITH-W-CONTR

Télécommande radio pour gradation et commutation des lumières LED 12 V
x 1 pcs
Interrupteur de variateur radio

SWTCH-EL-W-DIMCONTR-12V-WO.WRELREMCTRL

Télécommande radio pour gradation et commutation des lumières LED 12 V
x 1 pcs
Capteur supplémentaire

SWTCH-EL-EXT-CONTR-TOUCH-(F.AW-LIGHTS)

Pour éclairages à LED 12 V avec blanc réglable
x 1 pcs
Capteur intégré

SWTCH-EL-ASSEMBLSENSOR-(F.AW-LIGTHS)

Pour éclairages LED 12 V avec blanc réglable
x 1 pcs
Télécommande pour couleur et variateur Pour lampes LED 12 V avec couleur blanche réglable

SWTCH-EL-COL-DIMMCONT-12V-WITH-W-CONTR

x 1 pcs
Télécommande pour couleur et variateur Pour lampes LED 12 V avec couleur blanche réglable

SWTCH-EL-COL-DIMMCONT-12V-WITHOUT-W-CONT

x 1 pcs
Ligne de commande

CTRLCBL-(F.ADJ-LGHTCOL-SWTCH)-EL-CW

Pour éclairages à LED 12 V avec blanc réglable
x 1 pcs
Interrupteur à bascule

SWTCH-MECH-F-SCREW-ON-PLAST-BLACK

Pour éclairage LED 12 V
x 1 pcs