Transformateur de sécurité LED
Transformateur de sécurité LED
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Conception plate
Grâce à la faible hauteur de montage, le transformateur peut également être installé dans les petits espaces confinés, par exemple derrière un panneau arrière.
Avec œillets de fixation
Protection anti-court-circuit intégrée dans la ligne secondaire, contre les surcharges et le fonctionnement au ralenti
Une fois les interférences éliminées (par ex. court-circuit), l'unité redémarre automatiquement
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.
Fiches de données de sécurité(X)
Tension d'entrée min. | 200 V/CA |
Tension d'entrée max. | 240 V/CA |
Fréquence | 50 Hz |
Tension de sortie | 12 V/DC |
Puissance | 30 W |
Type de connexion (primaire) | Fiche européenne |
Type de connexion (secondaire) | Système enfichable LED A |
Longueur de câble (primaire) | 2000 mm |
Longueur de câble (longueur secondaire) | 100 mm |
Nombre de connections | 6 PCS |
À intensité variable | 0 - sans objet |
Matière du boîtier | Plastique |
Couleur de boîtier | Noir |
Longueur | 159 mm |
Largeur | 58 mm |
Hauteur | 18 mm |
Indice de protection IP | IP 20 |
Classe de protection | Classe de protection III / très basse tension de protection |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!