Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Transformateur LED avec contrôleur RVB sans fil

Transformateur sécurité électronique version radio
TRAFO-ET-LED-FUNKEMPF-RGB-30W-24V-DC

Art. N° 0976500508
EAN 4049557189659

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour éclairage LED Flex RVB dans un système 24 V

Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Tension d'entrée

230 V/CA

Fréquence min.

50 Hz

Fréquence max.

60 Hz

Tension de sortie

24 V/DC

Puissance

30 W

Puissance de sortie min.

1 W

Nombre de connections

4 PCS

À intensité variable

Oui

Matière du boîtier

Plastique

Couleur de boîtier

0 - sans objet

Longueur

97 mm

Largeur

44 mm

Hauteur

17 mm

Indice de protection IP

IP 20

Classe de protection

Classe de protection III / très basse tension de protection

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Télécommande pour bandes flexibles LED RVB

ZBFERNBEDIENUNGLICHTBALEDFLEXRGB

1-channel radio remote control for radio RGB control, for LED flex lamps 24V
x 1 pcs
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Câble LED FLEX RVB 24 V

ZB-VERBLTG-TRAFO-LED-FLEX-RGB-1,0M

Pour le raccordement de la réglette lumineuse LED FLEX RVB au transformateur/contrôleur RVB
x 1 pcs
Câble LED FLEX RVB 24 V

ZB-VERBLTG-TRAFO-LED-FLEX-RGB-2,0M

Pour le raccordement de la réglette lumineuse LED FLEX RVB au transformateur/contrôleur RVB
x 1 pcs