Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Transformateur LED 24-V LED-T-24-1

Transformateur LED 24 V LED-T-24-1
TRAFO-LED-T-24-1-24V-6W-L100XB45XH11

Art. N° 0976502710
EAN 4062856181421

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour éclairage LED 24 V
  • Avec œillets de fixation pour montage à vis

  • Protection contre les surcharges intégrée

Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Tension d'entrée min.

220 V/CA

Tension d'entrée max.

240 V/CA

Fréquence min.

50 Hz

Fréquence max.

60 Hz

Tension de sortie

24 V/DC

Puissance

6 W

Système de contrôle

0 - sans objet

Type de connexion (primaire)

Fiche européenne

Type de connexion (secondaire)

Système enfichable LD2

Longueur de câble (primaire)

2000 mm

Longueur de câble (longueur secondaire)

200 mm

Nombre de connections

6 PCS

Matière du boîtier

Plastique

Couleur de boîtier

Blanc

Longueur

100.3 mm

Largeur

44.5 mm

Hauteur

11.1 mm

Indice de protection IP

IP 20

Classe de protection

Classe de protection II/isolation de protection

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Câble de raccordement

ZB-VERBLTG-TRAFO-LED-LD2-1,0M

Pour éclairage LED à extension dans un système 24 V.
x 1 pcs
Câble de raccordement

ZB-VERBLTG-TRAFO-LED-LD2-2,5M

Pour éclairage LED à extension dans un système 24 V.
x 1 pcs