Transformateur LED 12 V LED-T-12-1
Transformateur LED 12 V LED-T-12-1
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Avec œillets de fixation pour montage à vis
- Protection contre les surcharges intégrée
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques !
Fiches de données de sécurité(X)
Tension d'entrée min. | 220 V/CA |
Tension d'entrée max. | 240 V/CA |
Fréquence min. | 50 Hz |
Fréquence max. | 60 Hz |
Tension de sortie | 12 V/DC |
Puissance | 60 W |
Système de contrôle | 0 - sans objet |
Type de connexion (primaire) | Fiche européenne |
Type de connexion (secondaire) | Système enfichable LED A |
Longueur de câble (primaire) | 2000 mm |
Longueur de câble (longueur secondaire) | 200 mm |
Nombre de connections | 6 PCS |
Matière du boîtier | Plastique |
Couleur de boîtier | Blanc |
Longueur | 180 mm |
Largeur | 52 mm |
Hauteur | 30 mm |
Indice de protection IP | IP 20 |
Classe de protection | Classe de protection II/isolation de protection |