Traitement préventif moteurs essence / hybride
Addifif préventif Motor Guard essence et hybride
TRAITEMENT PREV. MOT. ESS/HYB 200ML
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Nettoie les soupapes, les chambres de combustion et les buses d'injection pour une consommation de carburant optimale
- Réduit le givrage du carburateur et la corrosion du réservoir de carburant
- Protège tout le circuit de carburant
- Répartit l’humidité
- Augmente le pouvoir lubrifiant du carburant
- Additif de prévention pour une utilisation régulière
- Technologie KEEP-CLEAN
Fiches de données de sécurité(X)
Compatible avec tous les types d'essence, y compris E10.
Ajouter le produit directement dans le réservoir. Une bouteille de 200 ml traite jusqu'à 50 l de carburant. Pour de meilleurs résultats, utiliser une bouteille tous les trois pleins.
Contenu | 200 ml |
Odeur/parfum | Essence |
Base chimique | Huile minérale |
Durée de stockage après production | 24 Mois |
Densité | 0,89 g/cm³ |
Conditions de densité | à 20°C |
Point d'éclair min. | 70 °C |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!