Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Traceur de ligne

Traceur de ligne, tête de pulvérisation intégrée
TRACEUR-DE-LIGNES-JAUNE-500ML

Art. N° 089319911

EAN 4045989445974

Prix affichés aux clients après connexion
Traceur de ligne

Art. N° 089319911
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
Pour marquage manuel ou avec le chariot de traçage

Résistant à l'abrasion


Résistance durable à l'usure due aux passages des véhicules.



Résistance aux intempéries


Résiste aux variations climatiques.



Large domaine d'applications


Bonne adhérence sur les surfaces absorbantes et non absorbantes.



Temps de séchage rapide


Résistance optimale après 15 à 20 minutes. Séchage complet après 24 heures.



Economique


Un aérosol permet de réaliser environ 25-50 m de marquage (selon la largeur des lignes).



Facile à utiliser


Capuchon de protection spécialement conçu avec tête de pulvérisation intégrée.



Durée de conservation de 2 ans

Indication

Le capot de protection peut être bloqué par rotation pour éviter toute pulvérisation accidentelle. Les salissures fraîches peuvent être éliminées avec du diluant. La peinture de marquage sèche peut être éliminée avec un nettoyeur haute pression et une brosse. Durée de conservation de deux ans.



La surface doit être sèche et exempte de poussière et de graisse. Ne pas utiliser sur d'autres peintures ou résidus de peinture.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Pour marquer les places de stationnement, les aires de stockage, les chantiers et les installations publiques

  • Utilisation possible sur des surfaces comme l'asphalte, le béton, le bois, la pierre, le métal et de nombreux plastiques (procéder à un essai au préalable)

  • Application en tenant l'aérosol tête en bas

  • Appliquer uniquement sur des surfaces sèches
Mode d'emploi

Les marquages sont réalisés manuellement en appuyant sur la buse ou en utilisant le chariot de traçage avec la tête de pulvérisation, réf. 0891 199.

Contenu

500 ml

Base chimique

Peinture de résine acrylique

Couleur

Jaune

Type de récipient

Aérosol

Densité

1 g/cm³

Durée de stockage après production

24 Mois

Soluble à l'eau

Non

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Tête de pulvérisation pour chariot de traçage

EMBOUT-MARQUER-DE-LIGNE

Pour appliquer la peinture à partir du traceur de ligne dans le chariot de traçage.
x 12 pcs
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
Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant de protection chimique en chloroprène
Gant de protection chimique en chloroprène
Description:
Niveau de perméabilité: 0
Robuste
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Description:
Niveau de perméabilité: 0
Gants jetables très robustes avec une excellente préhension grâce aux picots spéciaux et extrêmement confortables à porter grâce au flocage coton à l'intérieur
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gant de protection très robuste et imperméable et polyvalent : assure une protection optimale contre les coupures et les produits chimiques
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique, butyle
Gant de protection chimique, butyle
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Etanche et résistant aux gaz produits par les processus de combustion
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant en PVC submersible très solide avec tissu de renfort en coton
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gant de protection robuste et imperméable avec tissu de renfort en polyamide qui associe excellente protection chimique, préhension optimale et confort
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gants jetables durables et robustes avec une excellente protection chimique
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.