Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Traceur de ligne

Traceur de ligne, tête de pulvérisation intégrée
TRACEUR-DE-LIGNES-BLANC-500ML

Art. N° 089319910
EAN 4045989445981
Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour marquage manuel ou avec le chariot de traçage

Résistant à l'abrasion


Résistance durable à l'usure due aux passages des véhicules.



Résistance aux intempéries


Résiste aux variations climatiques.



Large domaine d'applications


Bonne adhérence sur les surfaces absorbantes et non absorbantes.



Temps de séchage rapide


Résistance optimale après 15 à 20 minutes. Séchage complet après 24 heures.



Economique


Un aérosol permet de réaliser environ 25-50 m de marquage (selon la largeur des lignes).



Facile à utiliser


Capuchon de protection spécialement conçu avec tête de pulvérisation intégrée.



Durée de conservation de 2 ans

Indication

Le capot de protection peut être bloqué par rotation pour éviter toute pulvérisation accidentelle. Les salissures fraîches peuvent être éliminées avec du diluant. La peinture de marquage sèche peut être éliminée avec un nettoyeur haute pression et une brosse. Durée de conservation de deux ans.



La surface doit être sèche et exempte de poussière et de graisse. Ne pas utiliser sur d'autres peintures ou résidus de peinture.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Pour marquer les places de stationnement, les aires de stockage, les chantiers et les installations publiques

  • Utilisation possible sur des surfaces comme l'asphalte, le béton, le bois, la pierre, le métal et de nombreux plastiques (procéder à un essai au préalable)

  • Application en tenant l'aérosol tête en bas

  • Appliquer uniquement sur des surfaces sèches
Mode d'emploi

Les marquages sont réalisés manuellement en appuyant sur la buse ou en utilisant le chariot de traçage avec la tête de pulvérisation, réf. 0891 199.

Contenu

500 ml

Base chimique

Peinture de résine acrylique

Couleur

Blanc

Type de récipient

Aérosol

Densité

1 g/cm³

Durée de stockage après production

24 Mois

Point d'éclair min.

0 °C

Sans AOX

Oui

Soluble à l'eau

Non

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Tête de pulvérisation pour chariot de traçage

EMBOUT-MARQUER-DE-LIGNE

Pour appliquer la peinture à partir du traceur de ligne dans le chariot de traçage.
x 12 pcs