Tournevis pour cloison sèche S 50 TB
Visseuse S 50 TB
VISSEUSE A FIX RAPIDE S 50 TB
MASTER
S50TB
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Spécialement conçue pour les vis plaque de plâtre jusqu'à 5 mm de diamètre
La vitesse de vissage peut être parfaitement adaptée aux vis plaque de plâtre.
Changement rapide de câble
Possibilité de raccorder un câble plus long en quelques secondes si nécessaire.
Légère et pratique
Permet de travailler sans fatigue pendant des périodes prolongées.
Profondeur de vissage facile à régler
Butée en profondeur réglable
3 ans garantie des vices cachés
vice de construction et défaut de matière
Fiches de données de sécurité(X)
Tension nominale min./max. | 220 / 230 V/CA |
Fréquence min./max. | 50 / 60 Hz |
Classe de protection | Classe de protection II/isolation de protection |
Puissance d'entrée | 500 W |
Puissance débitée | 255 W |
Vitesse à vide min./max. | 0-4650 tr/min |
Couple de serrage max. | 0.67 Nm |
Diamètre de vis | 5 mm |
Type d'emmanchement | Equerre hexagonale 1/4 pouce |
Longueur x hauteur | 260 x 175 mm |
Poids de la machine | 1.5 kg |
Longueur de câble | 4 m |
PORTE-EMBOUT-MAGNETIQUE-1/4-L50MM
CABLE ELECTR. LONG. 4M POUR BS13-SEC
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
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!