Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Tournevis plat Avec lame ronde

Tournevis plat à fine lame ronde
TOURNEVIS, ENCOCHE, 1X5, 5MM
ZEBRA

Art. N° 0613231755
EAN 4038898274865

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Slim, brushed chrome-plated shank and 2-component handle
  • Lame : Chromé mat

  • Pointe : DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point

  • Norme : SMS SS 2830, DIN 5265
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Épaisseur x largeur de la lame

1,0 x 5,5 mm

Longueur de lame (A)

150 mm

Longueur de poignée (B)

96 mm

Largeur de poignée (C)

31 mm