Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Tournevis multi-embouts à cliquet pistolet, jeu 3 8 pièces

Jeu de tournevis multi-embouts à cliquet pistolet 3

Art. N° 06136403

EAN 4099618032615

Prix affichés aux clients après connexion
Tournevis multi-embouts à cliquet pistolet, jeu 3 8 pièces

Art. N° 06136403
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
Se compose d'un tournevis multi-embout à cliquet pistolet avec lumière LED et 7 embouts

Tournevis à cliquet hautes performances


  • Molette de réglage à 3 positions : Changement de direction facile en cours d'utilisation, réglable d'une seule main

  • 45 dents, couple de serrage max. de 40 Nm


poignée pistolet bicomposant pour un travail ergonomique optimal


  • Grâce au manche réglable, peut être utilisé en tant que tournevis standard en position droite ou en tant que poignée en T à 60°


Technologie LED.


  • La zone de travail est toujours bien éclairée, éclaire directement la vis


Lumière 2 LED lumineuses, batterie LR41 4,5 V.



Tige : Lame porte-embout courte à aimant, chromée brillante



Pointe : DIN 3126-D 6.3

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière de la poignée

Plastique bimatière

Empreinte

1/4 pouce

Type d'empreinte

Douille six pans

Couple de serrage max.

40 Nm

Nombre de dents

45 PCS

Nombre d’embouts

7 PCS

Largeur de lame (A1)

10 mm

Diamètre de cliquet (A2)

37 mm

Largeur de poignée (A3)

40 mm

Longueur de lame (B)

25 mm

Longueur de cliquet (C)

26 mm

Longueur de poignée (D)

113 mm

Tournevis multi-embouts à cliquet pistolet, jeu 3 8 pièces comprenant:
0 x
Tournevis à magasin à cliquet à manche pistolet

TOURNEVIS MAGASIN À CLIQUET, PISTOLET

Description: Avec voyant LED, vide
Quantité: 0 x
1 x
Embout de vissage à fente 1/4 pouce

EMBOUT, 25MM, 1/4, ENCOCHE, 0, 8X5, 5

Description:
Longueur: 25 mm; 0,8 x 5,5 mm
25 mm de long, dans toutes les épaisseurs de lame et largeurs de lame courantes
Quantité: 1 x
1 x
Embout C 6.3 PZ (1/4 pouce)

EMBOUT-PZ1-BLEU-1/4-L25MM

Description:
PZ1; Longueur: 25 mm
Quantité: 1 x
1 x
Embout C 6.3 PZ (1/4 pouce)

EMBOUT-PZ2-NOIR-1/4-L25MM

Description:
PZ2; Longueur: 25 mm
Quantité: 1 x
1 x
Embout C 6,3 TX (1/4 pouce)

EMBOUT-TX10-BLEU-1/4-L25MM

Description:
Longueur: 25 mm; TX10; 10
Design court pour toutes les tailles de vis TX courantes
Quantité: 1 x
1 x
Embout C 6,3 TX (1/4 pouce)

EMBOUT-TX20-BLANC-1/4-L25MM

Description:
Longueur: 25 mm; TX20; 20
Design court pour toutes les tailles de vis TX courantes
Quantité: 1 x
1 x
Embout de vissage 1/4 pouce C 6.3 RW®

BIT-RW10-MAUVE-1/4ZO-L25MM

Description:
RW10; Longueur: 25 mm
L'embout idéal pour la nouvelle génération de vis ASSY
Quantité: 1 x
1 x
Embout de vissage 1/4 pouce C 6.3 RW®

BIT-RW20-ORANGE CLAIR-1/4ZO-L25MM

Description:
RW20; Longueur: 25 mm
L'embout idéal pour la nouvelle génération de vis ASSY
Quantité: 1 x