Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Tournevis, empreinte AW

Tournevis empreinte AW lame ronde
TOURNEVIS-AW20X100
ZEBRA

Art. N° 061343720
EAN 4038898272427

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Lame arrondie

Lame : Chromé mat



Pointe : Black Point



Codage couleur des calibres



Avantages du système d'empreinte AW par rapport aux systèmes d'empreinte précédents :


  • Transmission optimale de puissance

  • Durée de vie prolongée

  • Centrage optimal

  • Plus grande surface de contact de l'embout dans l'empreinte de la vis - forces d'éjection

  • Forces d'éjection (rejet) nulles. Une répartition homogène des forces empêche que le revêtement de protection de la surface ne soit endommagé et permet ainsi une meilleure résistance à la corrosion.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Empreinte

AW20

Longueur de lame (A)

100 mm

Longueur de poignée (B)

106 mm

Largeur de poignée (C)

35 mm