Tournevis court avec empreinte AW
Tournevis AW à lame hexagonale, court
TOURNEVIS, KNIRPS, AW®20
Art. N° 061321720
EAN 4038898272489
Prix affichés aux clients après connexion
Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 014/44.55.66.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
L'empreinte AW assure une meilleure tenue dans la tête de vis et empêche le ripage indésirable
- Idéal pour les zones difficiles d'accès grâce à sa conception courte
- Transmission de puissance améliorée, durée de vie prolongée et centrage optimal grâce à l'empreinte AW
- Lame hexagonale extrêmement robuste et chromée mate pour une protection anticorrosion
- Meilleur ajustement possible dans la vis grâce à la pointe "black point"
- Le code couleur indique immédiatement quelle taille est utilisée
- La poignée bimatière, avec sa forme ergonomique, son matériau extérieur souple et ses côtés aplatis, assure une transmission optimale de la puissance et un travail sans effort
- Identification rapide et facile du tournevis à utiliser grâce au symbole sur le tournevis et aux surplats sur la poignée
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Empreinte | AW20 |
Longueur de lame (A) | 25 mm |
Longueur de poignée (B) | 62 mm |
Largeur de poignée (C) | 31 mm |