Tournevis avec fonction de retenue, plat
Tournevis avec retenue plat fendu
TOURNEVIS DE MAINTIEN, 1, 2X6MM
Art. N° 061353166
EAN 4038898274681
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Lame : brunie, isolée
- Embout : DIN ISO 2380
Norme : DIN EN 60900 (VDE 0682-201)
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Empreinte | Fente |
Longueur de lame | 175 mm |
Longueur / largeur de poignée | 114 / 38 mm |
Longueur de lame en pouces | 7 in |