Tournevis à pointe laser cruciforme (PH)
Tournevis cruciforme (PH), lame hex., pointe laser
TOURNEVIS, EMPREINTE CRUCIFORME, PH3
Art. N° 06134253
EAN 4045727025703
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Profil de pointe laser
Pointe de lame coupée au laser, arêtes vives
- Positionnement ultrasécurisé du tournevis dans la tête de vis
- Meilleure prise des vis pour un meilleur transfert de couple
- La réduction des glissements améliore la sécurité et réduit l'endommagement subi par les vis et les surfaces sensibles
- Aucun besoin de repositionnement lors du vissage
Lame : Chromée mate
Pointe : DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, pointe laser, Black Point
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Empreinte | PH3 |
Longueur de lame (A) | 150 mm |
Longueur de poignée (B) | 114 mm |
Largeur de poignée (C) | 38 mm |
Largeur au niveau des méplats, lame de tournevis | 8 mm |
Plot pour clé | 13 mm |