Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Tournevis à pointe laser cruciforme (PH)

Tournevis cruciforme (PH), lame hex., pointe laser
TOURNEVIS, EMPREINTE CRUCIFORME, PH2
ZEBRA

Art. N° 06134252
EAN 4045727025642

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Avec lame hexagonale et adaptateur de clé

Profil de pointe laser



Pointe de lame coupée au laser, arêtes vives


  • Positionnement ultrasécurisé du tournevis dans la tête de vis

  • Meilleure prise des vis pour un meilleur transfert de couple

  • La réduction des glissements améliore la sécurité et réduit l'endommagement subi par les vis et les surfaces sensibles

  • Aucun besoin de repositionnement lors du vissage


Lame : Chromée mate



Pointe : DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, pointe laser, Black Point

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Empreinte

PH2

Longueur de lame (A)

100 mm

Longueur de poignée (B)

106 mm

Largeur de poignée (C)

35 mm

Largeur au niveau des méplats, lame de tournevis

6 mm

Plot pour clé

10 mm