Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Tournevis à magasin à cliquet à manche pistolet

Poignée de pistolet, tournevis à magasin
TOURNEVIS MAGASIN À CLIQUET, PISTOLET
ZEBRA

Art. N° 06136400
EAN 4048539714964

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Avec voyant LED, vide

Tournevis à cliquet hautes performances


  • Molette de réglage à 3 positions : Changement de direction simple pendant le travail, réglable d'une seule main

  • L'aimant assure une prise sûre des embouts et de la vis

  • 45 dents, couple de serrage max. de 40 Nm


Manche bimatière pour travaux ergonomiques et résultats optimum


  • Grâce au manche réglable, peut être utilisé en tant que tournevis standard en position droite ou en tant que manche pistolet à 60°


Technologie LED


  • La zone de travail n'est pas toujours bien éclairée ; avec cet outil, la vis est directement éclairée

  • Convient particulièrement aux coins sombres


Lame : Lame porte-embout courte à aimant, chromée mate



Embout : DIN 3126-D 6.3



Capuchon d'étanchéité avec magasin pouvant contenir jusqu'à 6 embouts au total

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière de la poignée

Plastique bimatière

Nombre de mèches

6 PCS

Largeur de lame (A1)

25 mm

Diamètre de cliquet (A2)

37 mm

Largeur de poignée (A3)

40 mm

Longueur de lame (B)

25 mm

Longueur de cliquet (C)

26 mm

Longueur de poignée (D)

113 mm