Tournevis à magasin à cliquet Véhicule/métal
Tournevis multi-embouts à cliquet, équ voiture/métal
TOURNEVIS À CLIQUET-MAG-13PIECES
Art. N° 06136103
EAN 4047376495838
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Tout ce dont vous avez besoin pour un travail efficace
- Fonction de cliquet puissante avec 28 dents et un couple de serrage maximal de 20 Nm
- Travail sans fatigue grâce à la poignée bimatière avec noyau dur et surface douce et antidérapante
- Transmission de puissance optimale et manipulation confortable grâce à la conception très mince pour un tournevis à magasin avec fonction de cliquet
- Grâce à la monture d'embout standard de 1/4 pouce, le remplacement est facile en cas de perte d'un embout
- Les embouts peuvent être changés rapidement et facilement grâce au magasin rotatif extractible pouvant contenir jusqu'à 12 embouts
- Fermeture sécurisée du magasin d'embouts avec un clic audible
- Sélection rapide du bon embout avec le code couleur Würth
- Comprend 12 embouts parmi les plus courants pour le secteur automobile et le travail des métaux
Solide et durable
- Grande longévité grâce à la tige ronde chromée brillante et robuste
- Ajustement sûr de l'embout grâce au porte-embout magnétique
- Pointe fabriquée conformément à la norme DIN 3126-D 6.3 pour tournevis porte embouts à profil hexagonal de 6,3 mm
Fiches de données de sécurité(X)
Pour les secteurs de l'automobile et de la métallurgie.
![]() | |
Matière de la poignée | Plastique bimatière |
Empreinte | 1/4 pouce |
Nombre d’embouts | 12 PCS |
Largeur de poignée (A3) | 37,5 mm |
Longueur de lame (B) | 80 mm |
Longueur de poignée (D) | 147 mm |
EMBOUT P/VIS 6P.CREUX-1/4-L.25MM-M 4
EMBOUT P/VIS 6P.CREUX-1/4-L.25MM-M 5
EMBOUT P/VIS 6P.CREUX-1/4-L.25MM-M 6