Tournevis à fente, pointe laser
Tournevis fendu lame hexagonale embout laser
TOURNEVIS, ENCOCHE, 0, 8X4, 0MM
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Profil de pointe laser
Pointe de lame coupée au laser, arêtes vives
- Positionnement ultrasécurisé du tournevis dans la tête de vis
- Meilleure prise des vis pour un meilleur transfert de couple
- La réduction des glissements améliore la sécurité et réduit l'endommagement subi par les vis et les surfaces sensibles
- Aucun besoin de repositionnement lors du vissage
Lame : Chromée mate
Pointe : DIN 5264-A, ISO 2380, pointe laser, Black Point
Fiches de données de sécurité(X)
Type d'empreinte | Fente |
Épaisseur x largeur de la lame | 0,8 x 4 mm |
Longueur de lame (A) | 90 mm |
Longueur de poignée (B) | 96 mm |
Largeur de poignée (C) | 31 mm |
Largeur au niveau des méplats, lame de tournevis | 4 mm |