Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Tournevis à fente Zebra à lame ronde avec tige ronde

Tournevis plat, lame arrondie
TOURNEVIS-PLAT-0, 5X3X80
ZEBRA

Art. N° 061323103
EAN 4038898274872

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Queue chromée mate et poignée bimatière

Bien plus qu'une queue ronde


  • Queue ronde, robuste et chromée mate pour une protection anticorrosion

  • Pointe noire pour le meilleur ajustement possible dans la vis

  • Finition de pointe conforme aux normes DIN 5264-A et ISO 2380 pour tournevis plats


Pour une meilleure prise en main


  • Travail sans fatigue grâce à la poignée bimatière avec noyau dur et surface douce et antidérapante

  • La zone de rotation rapide et le matériau dur dans la partie inférieure de la poignée permettent une rotation rapide à l'aide de l'index et du pouce une fois la vis desserrée

  • Identification rapide et facile grâce au symbole sur la queue et à la taille inscrite sur la poignée
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Épaisseur x largeur de la lame

0,5 x 3 mm

Longueur de lame (A)

80 mm

Longueur de poignée (B)

73 mm

Largeur de poignée (C)

20 mm