Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Tournevis à fente Zebra à lame ronde avec tige ronde

Tournevis plat, lame arrondie
TOURNEVIS, ENCOCHE, 1, 2X8MM

Art. N° 061323108

EAN 4038898275114

Prix affichés aux clients après connexion
Tournevis à fente Zebra à lame ronde avec tige ronde

Art. N° 061323108
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
Queue chromée mate et poignée bimatière

Bien plus qu'une queue ronde


  • Queue ronde, robuste et chromée mate pour une protection anticorrosion

  • Pointe noire pour le meilleur ajustement possible dans la vis

  • Finition de pointe conforme aux normes DIN 5264-A et ISO 2380 pour tournevis plats


Pour une meilleure prise en main


  • Travail sans fatigue grâce à la poignée bimatière avec noyau dur et surface douce et antidérapante

  • La zone de rotation rapide et le matériau dur dans la partie inférieure de la poignée permettent une rotation rapide à l'aide de l'index et du pouce une fois la vis desserrée

  • Identification rapide et facile grâce au symbole sur la queue et à la taille inscrite sur la poignée
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Épaisseur x largeur de la lame

1,2 x 8 mm

Longueur de lame (A)

175 mm

Longueur de poignée (B)

114 mm

Largeur de poignée (C)

38 mm