Tournevis à fente Zebra à lame ronde avec tige ronde
Tournevis plat, lame arrondie
TOURNEVIS, ENCOCHE, 0, 8X4MM
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Bien plus qu'une queue ronde
- Queue ronde, robuste et chromée mate pour une protection anticorrosion
- Pointe noire pour le meilleur ajustement possible dans la vis
- Finition de pointe conforme aux normes DIN 5264-A et ISO 2380 pour tournevis plats
Pour une meilleure prise en main
- Travail sans fatigue grâce à la poignée bimatière avec noyau dur et surface douce et antidérapante
- La zone de rotation rapide et le matériau dur dans la partie inférieure de la poignée permettent une rotation rapide à l'aide de l'index et du pouce une fois la vis desserrée
- Identification rapide et facile grâce au symbole sur la queue et à la taille inscrite sur la poignée
Fiches de données de sécurité(X)
Épaisseur x largeur de la lame | 0,8 x 4 mm |
Longueur de lame (A) | 100 mm |
Longueur de poignée (B) | 84 mm |
Largeur de poignée (C) | 27 mm |