Tournevis à batterie Li-Ion 3,6 V S 3-A
Tournevis Li-Ion 3,6 V S 3-A
TOURNEVIS BATTERIE LI-ION S 3-A
S 3-A
Art. N° 07001022
EAN 4053479325453
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
La machine peut également être utilisée dans les espaces restreints qui sont difficiles d'accès
La visseuse peut être utilisée en forme allongée ou en angle
Réglage correct pour toutes les applications de vissage et de perçage
Boîtier d'engrenages à 2 vitesses avec 15 niveaux de couple de serrage et un niveau de perçage
Manipulation sécurisée
Le sélecteur de blocage empêche l'activation accidentelle de la visseuse
Fixation immédiate de la mèche
Sa conception courte permet d'insérer directement les porte-embouts ou les embouts longs
Fiches de données de sécurité(X)
Tension nominale | 3,6 V/DC |
Vitesse à vide 1-2 min./max. | 0-220 / 0-450 tr/min |
Couple de serrage vissage dur/tendre max. | 4 / 2,7 Nm |
Type d'emmanchement | Equerre hexagonale 1/4 pouce |
Poids de la machine avec batterie | 0,5 kg |
Nombre de batteries | 2 PCS |
Capacité de la batterie | 2 Ah |
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
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!