Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Tournevis VDE, tête à empreinte cruciforme PH Pour des travaux sur des pièces alimentées par une tension de 1 000 V (c.a.) et de 1 500 V (c.c.) maximum

Tournevis VDE, empreinte cruciforme
TOURNEVIS-CRUCIFORME-VDE-PH0X80
ZEBRA

Art. N° 06136320
EAN 4038898273974

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

  • Lame : brunie, isolée

  • Astuce : Conforme à la norme DIN ISO 8764-1-PH

  • Soumis à des tests individuels dans un bain d'eau avec une tension de test de 10 kV

  • Marquage de l'année de fabrication

  • Test d'impact à froid plus rigoureux

Norme : EN 60900:2012

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Empreinte

PH0

Normes

IEC 60900:2018

Longueur de lame (A)

80 mm

Longueur de poignée (B)

83 mm

Largeur de poignée (C)

27 mm