Tournevis VDE pour tête hexagonale
Tournevis VDE, tête hexagonale
TOURNEVIS VDE, 12MM
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Lame : brunie, isolée
- Astuce : DIN 475/2
- Norme : DIN 7445, CEI 60900:2012
Fiches de données de sécurité(X)
Surplat | 12mm |
Longueur de lame (A) | 125 mm |
Longueur / largeur de poignée (B / C) | 114 / 38 mm |
Longueur de lame en pouces | 5 in |
Longueur | 239 mm |