Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Tournevis VDE pour tête hexagonale

Tournevis VDE, tête hexagonale
TOURNEVIS-DOUILLE 6 PANS-VDE-10X125MM
ZEBRA

Art. N° 061363610
EAN 4038898274384
Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour des travaux sur des pièces alimentées par une tension de 1 000 V (c.a.) et de 1 500 V (c.c.) maximum
  • Lame : brunie, isolée

  • Astuce : DIN 475/2

  • Norme : DIN 7445, CEI 60900:2012
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Surplat

10mm

Longueur de lame (A)

125 mm

Longueur / largeur de poignée (B / C)

106 / 35 mm

Longueur de lame en pouces

5 in

Longueur

231 mm