Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Tournevis TX trimatière

Tournevis TX 3C
TOURNEVIS, TX25
ZEBRA

Art. N° 061320325
EAN 4047376188938

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Le manche trimatière flexible garantit des performances optimales en matière d'ergonomie, de transmission de la puissance et de confort d'utilisation.
  • Lame : Lame ronde, chromée mate

  • Pointe : Empreinte TX, avec pointe Black Point

  • Système de codage couleur Würth

  • Symbole de vis imprimé sur l'extrémité du manche à des fins d'identification rapide
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Empreinte

TX25

Longueur de lame (A)

100 mm

Longueur de poignée (B)

106 mm

Largeur de poignée (C)

35 mm