Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Tournevis PZ trimatière

Tournevis PZ tri-M lame hexagonale traversante
TOURNEVIS, EMPREINTE CRUCIFORME, PZ1
ZEBRA

Art. N° 06132021
EAN 4047376188488

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Le manche trimatière flexible garantit des performances optimales en matière d'ergonomie, de transmission de la puissance et de confort d'utilisation.
  • Lame : Lame hexagonale monobloc, chromée mate, bague hexagonale nickelée mate, trempée, résistante aux chocs

  • Système de codage couleur Würth

  • Grand bouchon de frappe

  • Embout : ISO 8764-PZ avec pointe Black Point
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Empreinte

PZ1

Longueur de lame (A)

80 mm

Longueur de poignée (B)

96 mm

Largeur de poignée (C)

31 mm

Largeur au niveau des méplats, lame de tournevis

5 mm

Plot pour clé

8 mm