Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Touret à meuler électrique PRO 150

Touret à meuler électrique PRO 150
TOURET A MEULER ELECTRIQUE PRO 150

Art. N° 0701124150

EAN 4045989419647

Prix affichés aux clients après connexion
Touret à meuler électrique PRO 150

Art. N° 0701124150
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
Idéal pour les petits travaux d'atelier
  • Moteur à induction, fiable et silencieux, pour un confort de travail optimal (peu de vibrations, moins de 80 dB(A) en utilisation normale)

  • Corps en aluminium renforcé, assurant une grande robustesse

  • Interrupteur avec fonction anti-démarrage, pour un travail en toute sécurité

  • Pré-équipés pour montage sur socle

  • Protections anti-projection (non prémontées) et supports de travail (non prémontés)

  • Livré avec deux meules de grain différents (36 et 60) pour un travail polyvalent (dégrossissage et finition)
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Idéal pour tous travaux de meulage, dégrossissage et brossage

Longueur

520 mm

Largeur

210 mm

Hauteur

320 mm

Diamètre intérieur

16 mm

Tension nominale

220 V/CA

Puissance

260 W

Vitesse de rotation max. à la charge nominale

2800 tr/min

Puissance d'entrée

370 W

DEEE (REP Equipements Electriques et Electroniques)

Outils électriques et électroniques

Désignation du type

PRO 150

Poids du produit (par pièce)

10000,000 g

Poids de la machine

10 kg

Ø x ép. meule 1 150 x 20 mm
Ø x ép. meule 2 150 x 20 mm
Ø x ép. brosse -