Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Torche de rétraction pour pistolet de brasage Turbojet TURBOJET

Brûleur thermorétractable pist. à souder Turbojet

Art. N° 09849002

EAN 4045727020722

Prix affichés aux clients après connexion
Torche de rétraction pour pistolet de brasage Turbojet TURBOJET

Art. N° 09849002
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
Flamme douce et stable
  • Faible-brûleur Flamme qui permet de brasage et de retrait de faible diamètre thermo-caisses de frettage

  • Consommation d'énergie 3 500 W

  • Consommation de gaz 230 g/h

  • Brasage jusqu'à 22 mm

  • Inclus dans le kit "Turbojet"
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'applicationTravaux de brasage tendre et de rétrécissement

Diamètre du brûleur

24 mm

Consommation de gaz à 2bar par heure

230 g

Puissance nominale à 2 bar

3,5 kW

Brasage tendre à 2bar

22 mm