Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Tool backpack sanitary limited edition 15 pcs

Tool backpack sanitary limited edition 15 pcs

Art. N° 071593 861

EAN 4099618872334

Prix affichés aux clients après connexion
Tool backpack sanitary limited edition 15 pcs

Art. N° 071593 861
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
High-quality tool backpack with waterproof base, plenty of storage space and a starter assortment of common tools for sanitary areas
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Largeur

415 mm

Hauteur

575 mm

Profondeur

265 mm

Poids à vide

3,8 kg

Capacité de charge max.

20 kg

Poids du produit (par pièce)

6600,000 g

Tool backpack sanitary limited edition 15 pcs comprenant:
1 x
Jeu de tournevis, lame circulaire Pour les entreprises de métallurgie, 6 pièces

JEU DE TOURNEVIS-PH/PLAT-RDKLI-6PIECES

Quantité: 1 x
1 x
Pince coupante diagonale puissante DIN ISO 5749

PINCE COUPANTE LATERALE ZEBRA 180 MM

Description: Pour couper les cordes à piano et les fils rigides et souples
Quantité: 1 x
1 x
Clé polygonale double à cliquet métrique 4 in 1 Avec empreinte POWERDRIV®

CLE-POLYGONALE-À-CLIQUET-(10/13-17/19MM)

Description: Forme droite, outil de qualité professionnelle ZEBRA®
Quantité: 1 x
1 x
Coupe-tubes compact

MINI COUPE TUBE 3-30 MM

Description: Découpe facile des tuyaux en aluminium, en cuivre et métalliques à paroi fine
Quantité: 1 x
1 x
Niveau à bulle En métal léger

NIVEAU À BULLE EN MÉTAL LÉGER, 200MM

Description: Niveau à bulle robuste à faible torsion avec profil rectangulaire, deux fioles et surfaces latérales lisses. Disponible en différentes longueurs.
Quantité: 1 x
1 x
Pince auto-ajustable DIN ISO 8976 avec finition brut DIN ISO 8976

PINCE MULTIPRISE COBRA 10 250MM

Description: Pince auto-ajustable à serrage automatique, réglable par bouton-poussoir
Quantité: 1 x
1 x
Pince à mors parallèles

PINCE MULTIPRISES, 46MM

Description: Clé et pince réunies en un seul et même outil
Quantité: 1 x
Pipe cutters with corrugated pipe cutting system
1 x
Pipe cutters with corrugated pipe cutting system

PIPSHRS-CORPIP-CUT-SYS-270X85X28MM

Description: Especially suitable for cutting plastic composite pipes with an outer diameter of up to 26 mm
Quantité: 1 x
1 x
Switch cabinet key MINI 16in1

SWTCHCABKEY-UNIVERSAL-16IN1

Description: Universal switch cabinet key and stepped wrench with 16 profiles in a single tool
Quantité: 1 x
1 x
Jeu de clés mâles 6 pans, tête hexagonale 9 pièces

SET-CLE ALLEN-TETE RONDE-(1,5-10)-9PCS

Description: Avec tête sphérique, conception extra-longue, dans support pivotant en plastique
Quantité: 1 x
1 x
Mètre pliant renforcée avec joint invisible Avec joint invisible

FLDRUL-WHITE-BLACK-200CM

Description: Mètre pliant de haute qualité pour tous les travaux de mesure ou de contrôle
Quantité: 1 x
1 x
Cutter bimatière Avec patins

CUTTER-2C-H18MM-L170MM

Description: Très ergonomique et antidérapant grâce à sa poignée bimatière de haute qualité
Quantité: 1 x
1 x
Marteau de mécanicien Conception allemande conforme à la norme DIN 1041

MARTEAU DE SERRURIER, FORME DT, 300G

Description: Manche en frêne à double tranchant
Quantité: 1 x
Tool backpack limited edition
1 x
Tool backpack limited edition

TLBCKPCK-(LTD-EDITN)-EMPTY

Description: High-quality tool backpack with waterproof base and plenty of space for your equipment
Quantité: 1 x
1 x
Testeur de tension unipolaire

TEST-VDE-1PIN-(150-250VAC)-(162MM/68MM)

Description: L'arrière-plan sombre permet une meilleure visibilité pendant l'application
Quantité: 1 x