Toiletpapier Jumbo
Toiletpapier Jumbo voor disp. met toiletpapier
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Recyclingkwaliteit
- Door de grote rol met hoge capaciteit hoeft niet steeds te worden bijgevuld
- Zeer hygiënisch, omdat de grote rol volledig in de dispenser is geïntegreerd
Datasheets(X)
Kleur | Wit |
Aantal lagen | 2 st |
Breedte | 9 cm |
Lengte | 22 cm |
Rollengte | 380 m |
Aantal bladen | 1727 st |
Aantal rollen | 6 st |
Materiaal | Gerecycled materiaal |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!