Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Titanium lasbrander

Titanium lasbrander

Art.-nr. 098489818

EAN 4046778546940

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Titanium lasbrander

Art.-nr. 098489818
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
Voor het drogen, ontdooien en leggen van bitumineuze lasstroken
  • Max. 1 m lange hogedruk-werkvlam

  • Brander van TA2 titanium — zeer robuust en stabiel

  • 60% lichter dan conventionele lasbranders van staal en messing

  • Dankzij ergonomisch ontwerp minder belastend voor de gebruiker

  • Inclusief branderstandaard

  • In fabriek ingestelde waakvlam van 7 cm; anders in te stellen met schroevendraaier

  • Snel overschakelen van waakvlam naar werkvlam via schakelhendel op de handgreep

  • Goede fijnregeling voor werkvlam

  • Aansluiting: Linkse draad R 3/8"
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengte

850 mm

Maximaal vermogen

114 kW

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Hogedrukslang voor lastoortsen

HOSELNE-F.WELDTRCH-HPRES-4BAR-L5M

x 1 st
Hogedrukslang voor lastoortsen

HOSELNE-F.WELDTRCH-HPRES-4BAR-L10M

x 1 st
Drukregelaar met geïntegreerde slangbreukbeveiliging

PRESREG-(1-4BAR)-COMBI/R3/8IN