Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Tissu coupe-feu et protection contre incendie DBU

Tissu coupe-feu et protection contre incendie DBU

Art. N° 0893304540

EAN 4056807573069

Prix affichés aux clients après connexion
Tissu coupe-feu et protection contre incendie DBU

Art. N° 0893304540
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
For use as wrapping for cables, electrical installation pipes and non-combustible pipes with combustible insulation, in walls, ceilings and lightweight dividers
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Épaisseur

1,5 mm

Longueur

10 m

Largeur

125 mm

Couleur

Gris

Classe du matériau de construction

C-s1, d0

Condition pour la classe du matériau de construction

conforme à la norme DIN EN 13501-1

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Panneau dindication coupe-feu Pour câbles et lignes électriques

MRKPLT-CBL

x 20 pcs
Panneau dindication coupe-feu Pour câbles et lignes électriques

SHLD-KENNZ-ROHRE-KBL

x 20 pcs