Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Tiroirs en acier avec rallonge à fournitures OrgaAer

Plateau à stylos en acier OrgaAer
ZB-MATERIALAUSZUG-BUERO-ST-SCHWARZ

Art. N° 0684602832
EAN 4049557946993

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Avec encart à fournitures à revêtement plastique

Dimensions d'installation 392 mm



Convient à l'extension partielle OrgaAer


Configuration personnalisée



Montage sans outil


Montage et démontage rapides



Contenu de la livraison :


  • 1 x tiroir en acier

  • 1 x encart à fournitures en plastique
Indication

Délai de livraison : 5 jours ouvrables

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Couleur

Noir, similaire à RAL 9005

Matière

Acier

Finition

Revêtu par poudre

Largeur (B)

366 mm

Hauteur (H)

40 mm

Profondeur (T)

379 mm

Largeur interne x profondeur interne x hauteur interne

330 x 330 x 38 mm

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Vis spéciale OrgaAer

ZBSPEZIALSCHRAUBEBUEROST(VN)SCHWARZ

Pour le montage du panneau
x 500 pcs