Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Tiroir sous-structure de bureau OrgaWork

Tiroir de bureau OrgaWork

Art. N° 0684600539

EAN 4062856506231

Prix affichés aux clients après connexion
Tiroir sous-structure de bureau OrgaWork

Art. N° 0684600539
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
Tiroir verrouillable avec façade réversible pour positionner la serrure à gauche ou à droite
  • Coulisse à extension totale pour accéder plus facilement au contenu, avec système d'amortissement Soft-Close intégré

  • Base style caoutchouc pour un effet anti-bruit et antidérapant

  • Serrure à cylindre à levier intégré avec cylindre monté, verrouillage variable (clé numérotée 18001–18500)

  • En fonction de l'espace requis, il est possible de monter plusieurs tiroirs les uns en dessous des autres

  • S'adapte sous tous les plateaux de table grâce à un système de fixation innovant. Kit de cales d'espacement à commander séparément si nécessaire

  • Dimensions intérieures du tiroir : Largeur 305 mm x profondeur 345 mm x hauteur 40 mm

  • Capacité de charge max. : 4 kg
Indication

Délai de livraison : 5 jours ouvrables

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Plateau de table, dessus d'unités

Matière

ABS

Couleur

Noir graphite RAL 9011

Largeur

430 mm

Longueur

410 mm

Hauteur

70 mm

Poids du produit (par pièce)

4520,000 g