Tiroir sous-structure de bureau Liva Box
Tiroir sous-structure de bureau Liva Box
Art. N° 0684600531
EAN 4062856491636
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Coulisse à extension totale haute qualité avec verrouillage magnétique à la fermeture
- Une extension supplémentaire de 45 mm offre un meilleur accès au contenu
- Capacité de charge suffisante jusqu'à 20 kg
- Ecrou-insert de ventilation passe-câble (15 mm x 15 mm) pour charger un smartphone en toute sécurité
- Garniture en feutre anthracite pour protéger les objets dès leur insertion
- Serrure à cylindre à levier intégré pour cylindre interchangeable MS 5000 (cylindre interchangeable à commander séparément)
- Installation facile sous les tables/bureaux
Délai de livraison : 5 jours ouvrables
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Matière | Acier |
Couleur | Aluminium blanc RAL 9006 |
Finition | Revêtu par poudre |
Largeur | 405 mm |
Longueur | 263 mm |
Hauteur | 45 mm |
Poids du produit (par pièce) | 2100,000 g |
| Informations techniques | |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!