Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Tiroir en aluminium Largeur : 556 mm

Tiroir, pleine largeur 556
TIROIR-VSYSTEM-SM-380X556X90LL
ORSYMOBIL

Art. N° 0963010422
EAN 4050641876621
Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Avec coulisse entièrement extractible et barre-poignée intégrées en aluminium
  • Corps et panneau en aluminium

  • Avec espace d'étiquetage

  • Capacité de charge jusqu'à 40 kg
Indication

Pour les tiroirs d'une hauteur totale de 150 mm, des tôles de séparation d'une hauteur de 120 mm sont utilisées.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Désignation du type

VSM22

Largeur de construction

556 mm

Hauteur de construction

90 mm

Profondeur de construction

380 mm

Capacité de charge

40 kg

Design

Version légère

Poids du produit (par pièce)

2.700 kg

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Kit de séparation

KIT-DE-SÉPARATIONS-SLM-MTBSM309

ORSYMOBIL
Pour compartimenter les tiroirs
x 1 pcs
Tapis antidérapant de tiroir et détagère

TAPIS ANTIDÉRAPANT MAM40

ORSYMOBIL
Pour l'arrimage de charges
x 1 pcs
Insert pour tiroir

ENSEMBLE AMOVIBLE-12BOX-SBX3812

ORSYMOBIL
Pour un rangement clair et ordonné des petites pièces
x 1 pcs
Insert pour tiroir

ENSEMBLE AMOVIBLE-15BOX-SBX3815

ORSYMOBIL
Pour un rangement clair et ordonné des petites pièces
x 1 pcs
Insert pour tiroir

ENSEMBLE AMOVIBLE-18BOX-SBX3818

ORSYMOBIL
Pour un rangement clair et ordonné des petites pièces
x 1 pcs
Insert pour tiroir

ENSEMBLE AMOVIBLE-23BOX-SBX3823

ORSYMOBIL
Pour un rangement clair et ordonné des petites pièces
x 1 pcs
Insert pour tiroir

ENSEMBLE AMOVIBLE-VIDE-SBX38

ORSYMOBIL
Pour un rangement clair et ordonné des petites pièces
x 1 pcs
Alvéole pour tiroir

ALVEOLE-AVEC-8-CPTS-TZT108

ORSYMOBIL
Pour un rangement clair et ordonné des petites pièces
x 1 pcs
Alvéole pour tiroir avec 10 compartiments

ALVEOLE AVEC 10 CPTS TZT110

ORSYMOBIL
Pour un rangement clair et ordonné des petites pièces
x 1 pcs