Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Tiroir en aluminium Largeur : 556 mm

Tiroir, pleine largeur 556
TIROIR-VSYSTEM-SM-380X556X120LL
ORSYMOBIL

Art. N° 0963010423
EAN 4050641876638
Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Avec coulisse entièrement extractible et barre-poignée intégrées en aluminium
  • Corps et panneau en aluminium

  • Avec espace d'étiquetage

  • Capacité de charge jusqu'à 40 kg
Indication

Pour les tiroirs d'une hauteur totale de 150 mm, des tôles de séparation d'une hauteur de 120 mm sont utilisées.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Désignation du type

VSM23

Largeur de construction

556 mm

Hauteur de construction

120 mm

Profondeur de construction

380 mm

Capacité de charge

40 kg

Design

Version légère

Poids du produit (par pièce)

2.900 kg

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Kit de séparation

KIT-DE-SÉPARATIONS-SLM-MTBSM312

ORSYMOBIL
Pour compartimenter les tiroirs
x 1 pcs
Tapis antidérapant de tiroir et détagère

TAPIS ANTIDÉRAPANT MAM40

ORSYMOBIL
Pour l'arrimage de charges
x 1 pcs