Tiroir en acier OrgaAer
Tiroir en acier OrgaAer
ZBSTAHLSCHUBLADEBUEROSCHWARZ740MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Dimension de pose : 392 mm
Convient aux rallonges sortie totale Nova Pro et sortie partielle Dynamic OrgaAer
Équipement modulaire
Pose sans outils
Montage et démontage rapide
Délai de livraison : 5 jours ouvrables
Les dimensions sont fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur | Noir, similaire à RAL 9005 |
Convient pour la largeur libre de l'armoire | 392 mm |
Matière | Acier |
Finition | Revêtu par poudre |
Longueur nominale | 740 mm |
Largeur interne x profondeur interne x hauteur interne | 330 x 684 x 68 mm |
Boîte de fermeture | Soft-close/Self-close |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!