Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Tiroir Largeur : 1112 mm

Tiroir, pleine largeur 1112
TIROIR-VSYSTEM-SMD-380X1112X90LL
ORSYMOBIL

Art. N° 0963010442
EAN 4050641876690
Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Avec barre-poignée intégrée entièrement extractible en aluminium
  • Avec espace d'étiquetage

  • Panneau en aluminium
Indication

Pour les tiroirs d'une hauteur totale de 150 mm, des tôles de séparation d'une hauteur de 120 mm sont utilisées.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Désignation du type

VSMD42

Largeur de construction

1112 mm

Hauteur de construction

90 mm

Profondeur de construction

380 mm

Capacité de charge

70 kg

Design

Version légère

Poids du produit (par pièce)

7.600 kg

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Système de rangement de boîtes Pour tiroirs de 1 112 mm

KIT BAC SYSKO PR TIROIR DE 1112MM

ORSYMOBIL
Pour un rangement clair et ordonné des petites pièces
x 1 pcs
Kit de séparation

KIT-DE-SÉPARATIONS-SLM-MTBSMD309

ORSYMOBIL
Pour compartimenter les tiroirs
x 1 pcs
Tapis antidérapant de tiroir et détagère

TAPIS ANTIDÉRAPANT MAM50

ORSYMOBIL
Pour l'arrimage de charges
x 1 pcs