Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Tipmatic-eenheid

Tipmatic-eenheid voor Dynapro soft-close
TB-TMSC UNIT-DYNAPRO

Art.-nr. F134109323

EAN 9003012765739

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Tipmatic-eenheid

Art.-nr. F134109323
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
Kan worden gebruikt voor Dynapro soft-close volledig uittrekbare geleider
  • Mechanisch openingssysteem voor greeploze fronten

  • Combineert Tipmatic-functie met soft-close dempingssysteem

  • Montage zonder gereedschap van de Tipmatic soft-close-eenheid

  • Eén eenheid voor alle nominale lengten en gewichtsklassen

  • 3-traps instelling van de openingskracht

  • Frontverstelling -1/+3 mm
Opmerking

De synchronisatiestang moet worden gebruikt om voor activering over het gehele voorpaneel te zorgen door op elk punt te tikken.

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Staal/kunststof

Diepteaanpassing

+ 3mm/- 1mm

Geschikt voor schuif

Dynapro

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Synchronisatiestang voor Tipmatic soft-close eenheid

TB-SYNCHSTG-NOVAPRO/DYNAPRO-TMSC

Compatibel met Nova Pro, Dynapro Tipmatic soft-close en Dynaneo Tipmatic
x 10 st