Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Tiomos-hoekdeurscharnier, Click-on TIOMOS 25

Verzonken scharnier Tiomos vouwdeurscharnier 25
SHAN-T-CLICKON-25-H-BB-K00

Art.-nr. F045138699

EAN 4052712387555

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Tiomos-hoekdeurscharnier, Click-on TIOMOS 25

Art.-nr. F045138699
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
Voor het verbinden van twee hoekkastdeuren
  • Driedimensionale verstelling met compatibele montageplaat

  • Zonder ingebouwde demping

  • Met zelfsluitend mechanisme (met veer)

Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Deurpositie

Opliggend

Soft close-functie

Nee

Met veer

Ja

Montagesoort

Om te schroeven

Gat boren

Wurth/Hettich boorbeeld

Geschikt voor min./max. deurdikte

14-24 mm

Oppervlakte

Vernikkeld

Materiaal

0 - Niet van toepassing

Materiaal schijf

Staal

Materiaal scharnierarm

Spuitgietzink

Potdiepte scharnier

11,8 mm

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Kruismontageplaat TIOMOS 1D Met 4-punts bevestiging voor een veilige aansluiting op de zijkant van meubels

KRUISMONTAGEPLAAT- TIOMOS-ASSY-1D-H00

x 50 st
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
TIOMOS scharnierarm-afdekkap

AFDEKKAP-SCHARN.ARM-TIOMOS-ST-K0-3-95-19

Past op 0, 3, 9,5 en 19 mm offsets