Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Tiomos H-scharnier 105°

Scharnier Tiomos H
SHAN-SET-TIOMOS-H-TS-NIGHT

Art.-nr. F051139125

EAN 4056807307992

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Tiomos H-scharnier 105°

Art.-nr. F051139125
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
Het scharniersysteem is verborgen in de boven- en onderkant van de kast
  • Geen bewerking van de kastzijden nodig

  • Er gaat in de kast geen ruimte verloren als gevolg van de aansluitingen van de scharnieren aan de zijkant

  • Openingshoek 105°

  • Geïntegreerde soft close-demper

  • Driedimensionale verstelling

  • Voor een deurdikte vanaf 18 mm

  • Voor een max. deurgewicht van 17 kg
Opmerking

Voor zware deuren van 15 kg of meer raden we een minimale kastdikte van 22 mm aan.

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden. Een proefmontage wordt aanbevolen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Kan worden gebruikt in meubels en kasten voor keukens, badkamers, woonkamers en slaapkamers dankzij de slanke vormgeving

Deurpositie

Opdek

Soft close-functie

Ja

Met veer

Ja

Montagesoort

Om in te freesen

Gat boren

Zonder boorbeeld

Geschikt voor min./max. deurdikte

18-32 mm

Oppervlakte

Zwart vernikkeld

Materiaal

Zinkspuitgietwerk

Openingshoek

105 graden

Minimale voeg (F) Deuropdekzijde
Deurdikte (TS) D Deuropdek (A) D
3 4 5 6 3 4 5 6
32 4,7 4,2 3,9 3,7 23,0 - - - 0
30 3,1 2,9 2,8 2,7 22,0 - - 0 1
28 2,1 2 2 1,9 21,0 - 0 1 2
26 1,4 1,4 1,3 1,3 20,0 0 1 2 3
24 0,9 0,9 0,8 0,8 19,0 1 2 3 4
22 0,5 0,5 0,5 0,5 18,0 2 3 4 5
20 0,2 0,2 0,2 0,2 17,0 3 4 5 6
18 0 0 0 0 16,0 4 5 6 -
Minimale dagkant (F) 15,0 5 6 - -
14,0 6 - - -
Z (Z = 17 + D - A)

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie